Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07000.180.0060 Insexskruv, 60 mm Längd, M18 x 2.50 Gängstorlek, Klass 12.9, 10PK | CG8DMU 53GG56

FABORY M07000.180.0060 Insexskruv, 60 mm längd, M18 x 2.50 gängstorlek, klass 12.9, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8DMU Modell: M07000.180.0060Cross Ref: 53GG56 / 164U61
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
370SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18x2.5
Drivstorlek14 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.27.0 mm
Huvudhöjd18 mm
Head TypCylindrisk
Längd60
Min. Brottgräns176,000 psi
Min. Trådlängd48 mm
Rockwell HårdhetHRC39 till HRC44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.M18
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC48mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6173
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07000.180.0060 Insexskruv, 60 mm längd, M18 x 2.50 gängstorlek, klass 12.9, 10PK
370SEK /packa