Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07400.200.0040 Metrisk Socket Flat Head Cap-skruv, 40 mm Längd, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 10PK | CG8DRL 42NN82

FABORY M07400.200.0040 Metrisk hylsskruv med platt huvud, 40 mm längd, M20 x 2.50 gängstorlek, klass 10.9, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8DRL Modell: M07400.200.0040Korsreferens: 42NN82
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
309SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv med platt huvudskydd
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
Drivstorlek12 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 10.9
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.36 mm
Huvudhöjd8.5 mm
Head TypFlat
HålstorlekInte ventilerad
Längd40mm
Min. Brottgräns101,500 psi
Min. Trådlängd40 mm
Rockwell HårdhetC32 till C39
Självlåsande elementNej
StandardDIN 7991
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd- 58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0814
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07400.200.0040 Metrisk hylsskruv med platt huvud, 40 mm längd, M20 x 2.50 gängstorlek, klass 10.9, 10PK
309SEK /packa