Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39080.020.0020 Dowel Pin, 2mm Nominal Dia., 2.0mm Pin Dia., 100PK | CG8FEC 53GH23

FABORY M39080.020.0020 Dowel Pin, 2 mm nominell diameter, 2.0 mm Pin Dia., 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8FEC Modell: M39080.020.0020Korsreferens: 53GH23
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
459SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd20
FinishEnkel
Längd20mm
Längdtolerans+/- 0.26 mm
Nominell diameter2 mm
Pin Dia.2.0 mm
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC58 till C62
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0616
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39080.020.0020 Dowel Pin, 2 mm nominell diameter, 2.0 mm Pin Dia., 100PK
459SEK /packa