Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51010.120.0160 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GWB 38DZ44

FABORY M51010.120.0160 Insexskruv, M12 x 1.75 gängstorlek, A2-kvalitet, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8GWB Modell: M51010.120.0160Korsreferens: 38DZ44 / 157C39

Få det Maj 22, Onsdag
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
328SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
FästelementEnkel
Fästelängd160
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd7.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd19 mm
Längd160mm
Min. Trådlängd160 mm
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51010.120.0160 Insexskruv, M12 x 1.75 gängstorlek, A2-kvalitet, 5PK
328SEK /packa