Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51060.160.0035 Metrisk hylsskruv med platt huvud, 35 mm längd, M16 x 2 gängstorlek, A2-kvalitet, 10PK | CG8HAG 42NN85

FABORY M51060.160.0035 Metrisk hylsskruv med platt huvud, 35 mm längd, M16 x 2 gängstorlek, A2-kvalitet, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8HAG Modell: M51060.160.0035Korsref: 42NN85 / 164U56
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv med platt huvudskydd
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM16x2
Drivstorlek10 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
GradeA2
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.30 mm
Huvudhöjd7.5 mm
Head TypFlat
HålstorlekInte ventilerad
Längd35mm
Min. Brottgräns101,500 psi
Min. Trådlängd35 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
Självlåsande elementNej
StandardDIN 7991
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd- 58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5791
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51060.160.0035 Metrisk hylsskruv med platt huvud, 35 mm längd, M16 x 2 gängstorlek, A2-kvalitet, 10PK
317SEK /packa