Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51300.080.0035 Machine Screw, 35mm Length, A2 Stainless Steel, M8 x 1.25mm Thread Size, 25PK | CG8HDD 38EA21

FABORY M51300.080.0035 Maskinskruv, 35 mm längd, A2 rostfritt stål, M8 x 1.25 mm gängstorlek, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8HDD Modell: M51300.080.0035Korsreferens: 38EA21

Få det Maj 17, Fredag
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
337SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM8x1.25
VäxeltypPhillips
Förarstorlek4mm
FinishEnkel
Huvud Dia.14.5 mm
Huvudhöjd4 mm
Head TypFlat
Längd35mm
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
gäng~~POS=TRUNC35mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3226
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51300.080.0035 Maskinskruv, 35 mm längd, A2 rostfritt stål, M8 x 1.25 mm gängstorlek, 25PK
337SEK /packa