Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01010.031.0175 Tap Bolt, 5/16-18 tum gängstorlek, 1-3/4 tum längd, stål, 50PK | CG8JUN 41UA97

FABORY U01010.031.0175 Tap Bolt, 5/16-18 tum gängstorlek, 1-3/4 tum längd, stål, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8JUN Modell: U01010.031.0175Korsreferens: 41UA97

Få det Maj 16, Torsdag
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
268SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementEnkel
Fästelängd1 3 / 4
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd7 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5 "
Längd1-3 / 4 "
Bevisbelastning74000 till 85000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105000 till 120000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9472
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01010.031.0175 Tap Bolt, 5/16-18 tum gängstorlek, 1-3/4 tum längd, stål, 50PK
268SEK /packa