Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01209.025.0550 Tap Bolt, 1/4-20 Gängstorlek, A307A Grade, 25PK | CG8KAV 41UC78

FABORY U01209.025.0550 Tap Bolt, 1/4-20 Gängstorlek, A307A Grade, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8KAV Modell: U01209.025.0550Korsreferens: 41UC78 / 167G94

Få det Maj 22, Onsdag
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
138SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FästelementElförzinkad
Fästelängd5 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeA307A
Huvudhöjd11 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.4375 "
Längd5 1 / 2 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HårdhetB69 till B100
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8928
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01209.025.0550 Tap Bolt, 1/4-20 Gängstorlek, A307A Grade, 25PK
138SEK /packa