Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01209.031.0150 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, A307A Grade, 100PK | CG8KAZ 41UC82

FABORY U01209.031.0150 Tap Bolt, 5/16-18 Gängstorlek, A307A Grade, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8KAZ Modell: U01209.031.0150Korsreferens: 41UC82
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
265SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementElförzinkad
Fästelängd1 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeA307A
Huvudhöjd7 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5 "
Längd1 1 / 2 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HårdhetB69 till B100
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7559
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01209.031.0150 Tap Bolt, 5/16-18 Gängstorlek, A307A Grade, 100PK
265SEK /packa