Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.062.0250 Steel Hex Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, Grade 5, 2-1/2 Inch Length, Zinc Plated, 5Pk | CD3UVJ 41UE42

FABORY U01210.062.0250 Insexskruv av stål, 5/8-11 gängstorlek, grad 5, 2-1/2 tums längd, förzinkat, 5pk

Finns i lager
Artikel: CD3UVJ Modell: U01210.062.0250Korsreferens: 41UE42 / 167J57
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
241SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd27 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd2.5 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StilFullt gängat
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5908

Produktinformation:

    • Fabory U01210.062.0250 är en gängskruv i kolstål med sexkantshuvud och högerhänta UNC-gängor. Den har klass 5-konstruktion för att motstå hög skjuvkraft och förzinkad beläggning idealisk för korrosiva miljöer.
    • Den används i förspända hål eller med muttrar och kan också användas med en skiftnyckel för åtdragning.
    • Denna Fabory-bult uppfyller standarderna SAE J429 och ASME B18.2.1 och har en maximal draghållfasthet på 120000 XNUMX psi.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.062.0250 Insexskruv av stål, 5/8-11 gängstorlek, grad 5, 2-1/2 tums längd, förzinkat, 5pk
241SEK /packa