Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.087.0550 Tap Bolt, 7/8-9 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8KKB 41UE77

FABORY U01210.087.0550 Tap Bolt, 7/8-9 gängstorlek, 5 Grade, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8KKB Modell: U01210.087.0550Korsreferens: 41UE77 / 167J91
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
766SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
FästelementElförzinkad
Fästelängd5 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd37 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.3125 "
Längd5 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2855
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.087.0550 Tap Bolt, 7/8-9 gängstorlek, 5 Grade, 5PK
766SEK /packa