Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07041.037.0075 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, 3/8-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 50PK | CG8LDV 41UA54

FABORY U07041.037.0075 Insexskruv, 3/4 tum längd, 3/8-24 gängstorlek, legerat stål, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8LDV Modell: U07041.037.0075Korsreferens: 41UA54
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
568SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.5625 "
Huvudhöjd0.375 "
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd3 / 4 "
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9724
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07041.037.0075 Insexskruv, 3/4 tum längd, 3/8-24 gängstorlek, legerat stål, 50PK
568SEK /packa