Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U38801.012.0081 Rund 211 Medium Hard Buna N O-Ring, 0.796 Inch ID, 1.074 Inch OD, 25 Pk | CD2KVT 41UK87

FABORY U38801.012.0081 Round 211 Medium Hard Buna N O-Ring, 0.796 Inch ID, 1.074 Inch OD, 25 Pk

Finns i lager
Artikel: CD2KVT Modell: U38801.012.0081Korsreferens: 41UK87

Få det Maj 15, Onsdag
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
36SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ringen
Faktisk Inside Dia.0.796 "
Verklig bredd0.139 "
FärgSvart
TvärsnittsformRunda
durometer70 Shore A
MaterialBuna N
MetalldetekterbarNej
Nominell Inside Dia.13 / 16 "
Nominell utanför dia.1-1 / 16 "
Nominell bredd1 / 8 "
Utanför Dia.1.074 "
StandardASTM D2000, NBR 70
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0252

Produktvarianter

ProduktModellNominell breddFaktisk Inside Dia.Verklig breddUtanför Dia.FärgdurometerMaterialNominell Inside Dia.förp. Antal.Pris
FABORY U38801.012.0075 Rund 210 Medium Hard Buna N O-Ring, 0.734 Inch ID, 1.012 Inch OD, 25 Pk | CD2KVR 41UK86 U38801.012.00751 / 8 "0.734 "0.139 "1.012 "Svart70 Shore ABuna N3 / 4 "2532SEK
FABORY U38801.012.0137 Rund 220 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.359 Inch ID, 1.637 Inch OD, 25 Pk | CD2KVU 41UK96 U38801.012.01371 / 8 "1.359 "0.139 "1.637 "Svart70 Shore ABuna N1.375 "2552SEK
FABORY U38801.012.0143 Rund 221 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.421 Inch ID, 1.699 Inch OD, 25 Pk | CD2KVV 41UK97 U38801.012.01431 / 8 "1.421 "0.139 "1.699 "Svart70 Shore ABuna N1.437 "2553SEK
FABORY U38801.012.0150 Round 222 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.484 Tum ID, 1.762 Tum OD, 25 Pk | CD2KVW 41UK98 U38801.012.01501 / 8 "1.484 "0.139 "1.762 "Svart70 Shore ABuna N1.5 "2553SEK
FABORY U38801.012.0162 Rund 223 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.609 Inch ID, 1.887 Inch OD, 25 Pk | CD2KVX 41UK99 U38801.012.01621 / 8 "1.609 "0.139 "1.887 "Svart70 Shore ABuna N1.625 "2564SEK
FABORY U38801.012.0175 Rund 224 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.734 Inch ID, 2.012 Inch OD, 25 Pk | CD2KVY 41UL01 U38801.012.01751 / 8 "1.734 "0.139 "2.012 "Svart70 Shore ABuna N1.75 "2571SEK
FABORY U38869.018.0400 Round 345 Medium Hard EPDM O-Ring, 3.975 Inch ID, 4.395 Inch OD, 25 Pk | CD2KVZ 41UT36 U38869.018.04003 / 16 "3.975 "0.21 "4.395 "Svart70 Shore AEPDM4"25419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U38801.012.0081 Round 211 Medium Hard Buna N O-Ring, 0.796 Inch ID, 1.074 Inch OD, 25 Pk
36SEK /packa