Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.193.0250 Taper Pin, #2 X 2-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUK 41LK89

FABORY U39000.193.0250 Taper Pin, #2 X 2-1/2 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8NUK Modell: U39000.193.0250Korsreferens: 41LK89
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
774SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 2
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.192 till 0.194 "
Längd2 1 / 2 "
StifttypStandard
Storlek#2 x 2 1/2
Liten änddia.#2
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1971
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.193.0250 Taper Pin, #2 X 2-1/2 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 25PK
774SEK /packa