Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.289.0125 Taper Pin, #5 X 1-1/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NVN 41LL16

FABORY U39000.289.0125 Taper Pin, #5 X 1-1/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8NVN Modell: U39000.289.0125Korsreferens: 41LL16

Få det Maj 22, Onsdag
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
243SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 4
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.288 till 0.290 "
Längd1 1 / 4 "
StifttypStandard
Storlek#5 x 1 1/4
Liten änddia.#5
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1071
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.289.0125 Taper Pin, #5 X 1-1/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK
243SEK /packa