Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39002.341.0200 Taper Pin, #6 X 2 Storlek, 5/16-24 Gängstorlek, Free Cut Steel Grade | CG8NZP 41LM75

FABORY U39002.341.0200 Taper Pin, #6 X 2 Storlek, 5/16-24 Gängstorlek, Free Cutting Steel Grade

Finns i lager
Artikel: CG8NZP Modell: U39002.341.0200Korsreferens: 41LM75
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd2
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.342 till 0.343 "
Längd2 "
StifttypUtvändig gängad med mutter
Storlek# 6 x 2
Liten änddia.0.357 "
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch
Tråd storlek5 / 16-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0234
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39002.341.0200 Taper Pin, #6 X 2 Storlek, 5/16-24 Gängstorlek, Free Cutting Steel Grade
107SEK /enhet