Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39080.009.0062 Stiftstift, 3/32 tum nominell diameter, 0.0938 till 0.0940 tum stiftdiameter, 100PK | CG8PJG 2MB16

FABORY U39080.009.0062 Stiftstift, 3/32 tum nominell diameter, 0.0938 till 0.0940 tum stiftdiameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8PJG Modell: U39080.009.0062Korsreferens: 2MB16

Få det Maj 14, Tisdag
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
226SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialLegerat stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1,800 kg
FästelementEnkel
Fästelängd5/8
FinishEnkel
Längd5 / 8 "
Längdtolerans+/- 0.012 "
Nominell diameter3 / 32 "
Pin Dia.0.0938 till 0.0940 "
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)900 kg
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.059
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39080.009.0062 Stiftstift, 3/32 tum nominell diameter, 0.0938 till 0.0940 tum stiftdiameter, 100PK
226SEK /packa