Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39797.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Inch Längd, 3/4 Inch Pin Dia. | CG8RLR 41MD51

FABORY U39797.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Inch Längd, 3/4 Inch Pin Dia.

Finns i lager
Artikel: CG8RLR Modell: U39797.075.0350Korsreferens: 41MD51 / 178M12

Få det Maj 16, Torsdag
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
GrundmaterialGratis skärstål
FästelementEnkel
Fästelängd3 1 / 2
FinishEnkel
Head TypHead
Längd3 1 / 2 "
Pin Dia.3 / 4 "
StifttypUtan stift
StandardASME B18.8.1
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39797.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Inch Längd, 3/4 Inch Pin Dia.
85SEK /enhet