Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FACOM FM-46.10AVSE Isolerad skiftnyckel 10mm x 5-1 / 8 In | AC4ZWA 32H646

FACOM FM-46.10AVSE isolerad skiftnyckel 10 mm x 5-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC4ZWA Modell: FM-46.10AVSEKorsreferens: 32H646

Få det Maj 7, Tisdag
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
449SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad skiftnyckel
FinishIsolerad
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek10mm
MaterialStål
Total längd5.125 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
FACOM FM-46.11AVSE Isolerad skiftnyckel 11mm x 5-5 / 16 In | AC4ZWB 32H647 FM-46.11AVSE5 5 / 16 "11448SEK
FACOM FM-46.16AVSE Isolerad skiftnyckel 16mm x 6-11 / 16 In | AC4ZWF 32H652 FM-46.16AVSE6 11 / 16 "16mm682SEK
FACOM FM-46.18AVSE Isolerad skiftnyckel 18mm x 7-3 / 32 In | AC4ZWH 32H654 FM-46.18AVSE7 3 / 32 "18mm776SEK
FACOM FM-46.19AVSE Isolerad skiftnyckel 19mm x 7-11 / 16 In | AC4ZWJ 32H655 FM-46.19AVSE7 11 / 16 "19mm808SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FACOM FM-46.10AVSE isolerad skiftnyckel 10 mm x 5-1/8 tum
449SEK /enhet