Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Bricka, #10 Bult, 316 Rostfritt Stål, 1/2 Inch Yttre Dia., 100Pk | AH7CQK 36RL02

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Bricka, #10 bult, 316 rostfritt stål, 1/2 tum ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CQK Modell: FB3FLWASH10LOD2P100Korsreferens: 36RL02
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
790SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar#10
Grade316
Inuti Dia.7 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Package Vikt0.12
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Tjocklek0.036 till 0.065 "
Tjocktolerans0.036 till 0.065 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Bricka, #10 bult, 316 rostfritt stål, 1/2 tum ytterdiameter, 100pk
790SEK /packa