Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3HEXB1213112P10 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 1-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CCN 36RH26

FOREVERBOLT FB3HEXB1213112P10 Insexskruv, 1/2-13 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CCN Modell: FB3HEXB1213112P10Korsreferens: 36RH26

Få det Maj 14, Tisdag
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
456SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishNL-19 (SM)
Grade316
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd1.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB1213112P10 Insexskruv, 1/2-13 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 10pk
456SEK /packa