Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3HEXB5811112P5 Insexskruv, 5/8-11 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 5Pk | AH7CDR 36RH52

FOREVERBOLT FB3HEXB5811112P5 Insexskruv, 5/8-11 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 5pk

Finns i lager
Artikel: AH7CDR Modell: FB3HEXB5811112P5Korsreferens: 36RH52

Få det Maj 15, Onsdag
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
388SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishNL-19 (SM)
Grade316
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd1.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB5811112P5 Insexskruv, 5/8-11 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 5pk
388SEK /packa