Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Platt bricka, 7/8 tum bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 1-3/4 tum ytterdiameter. | AH7CTF 36RL44

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Platt bricka, 7/8 tum bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 1-3/4 tum ytterdiameter.

Finns i lager
Artikel: AH7CTF Modell: FBFEWASHT78134Korsreferens: 36RL44

Få det Maj 15, Onsdag
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Grade18-8
Inuti Dia.29 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1.75 "
Package Vikt0.12
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Platt bricka, 7/8 tum bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 1-3/4 tum ytterdiameter.
96SEK /enhet