Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFHEADS38162P10 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål 3/8-16 X 2 tum Storlek, 10Pk | AH7CKB 36RJ77

FOREVERBOLT FBFHEADS38162P10 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål 3/8-16 X 2 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CKB Modell: FBFHEADS38162P10Korsreferens: 36RJ77
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
343SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.0.781 "
Huvudhöjd0.234 "
Head TypFlat
Längd2"
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B95
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.766 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS38162P10 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål 3/8-16 X 2 tum, 10pk
343SEK /packa