Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFHEADS51618114P25 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål 5/16-18 X 1-1/4 tum Storlek, 25Pk | AH7CJW 36RJ72

FOREVERBOLT FBFHEADS51618114P25 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål 5/16-18 X 1-1/4 tum Storlek, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CJW Modell: FBFHEADS51618114P25Korsreferens: 36RJ72
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
425SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.0.656 "
Huvudhöjd0.198 "
Head TypFlat
Längd1.25 "
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B95
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.052 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS51618114P25 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål 5/16-18 X 1-1/4 tum Storlek, 25pk
425SEK /packa