Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 Washer, #6 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CNZ 36RK68

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 Bricka, #6 bult, 18-8 rostfritt stål, 3/8 tum ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CNZ Modell: FBFLWASH6LOD2P100Korsreferens: 36RK68
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
721SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar#6
Grade18-8
Inuti Dia.5 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.3 / 8 "
Package Vikt0.1
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek2 / 41 "
Tjocktolerans0.036 till 0.065 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0518
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 Bricka, #6 bult, 18-8 rostfritt stål, 3/8 tum ytterdiameter, 100pk
721SEK /packa