Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P50 Bricka, #8 Bult, 18-8 Rostfritt Stål, 7/16 Inch Yttre Dia., 50Pk | AH7CPA 36RK69

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P50 Bricka, #8 bult, 18-8 rostfritt stål, 7/16 tum ytterdiameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AH7CPA Modell: FBFLWASH8LOD2P50Korsreferens: 36RK69
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
355SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar#8
Grade18-8
Inuti Dia.3 / 16 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.7 / 16 "
Package Vikt0.07
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek2 / 41 "
Tjocktolerans0.036 till 0.065 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P50 Bricka, #8 bult, 18-8 rostfritt stål, 7/16 tum ytterdiameter, 50pk
355SEK /packa