Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BZK 36RG53

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Insexskruv, 5/16-18 X 2 tum, rostfritt stål, oklassad, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7BZK Modell: FBHEXB516182P25Korsreferens: 36RG53
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
504SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd2"
Min. Trådlängd7 / 8 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.558
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Insexskruv, 5/16-18 X 2 tum, rostfritt stål, oklassad, 25pk
504SEK /packa