Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB7893 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 X 3 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CFE 36RH87

FOREVERBOLT FBHEXB7893 Insexskruv, 7/8-9 X 3 tum, rostfritt stål, oklassad

Finns i lager
Artikel: AH7CFE Modell: FBHEXB7893Korsreferens: 36RH87
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd3"
Min. Trådlängd3"
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB7893 Insexskruv, 7/8-9 X 3 tum, rostfritt stål, oklassad
225SEK /enhet