Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBLNM4P100 Lock Nut, 7.0mm Flange Dia., M4 x 7 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8VQC 53ME41

FOREVERBOLT FBLNM4P100 Låsmutter, 7.0 mm flänsdiameter, M4 x 7 Gängstorlek, A2-kvalitet, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8VQC Modell: FBLNM4P100Korsreferens: 53ME41

Få det Maj 20, Måndag
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
581SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM4x7
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
GradeA2
Höjd5.0 mm
Max. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typNyloninsats Låsmutter
StandardDIN 985
StilNyloninsats Låsmutter
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
Bredd över lägenheter7.0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM4P100 Låsmutter, 7.0 mm flänsdiameter, M4 x 7 Gängstorlek, A2-kvalitet, 100PK
581SEK /packa