Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMFHEADS61016P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M6 x 1.00, 16mm Size, 25Pk | AH7CKE 36RJ80

FOREVERBOLT FBMFHEADS61016P25 Insexskruv, platt, 18 x 8 rostfritt stål M6 x 1.00, 16 mm storlek, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CKE Modell: FBMFHEADS61016P25Korsreferens: 36RJ80

Få det Maj 16, Torsdag
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
183SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv med platt huvudskydd
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.12mm
Huvudhöjd3.3mm
Head TypFlat
Längd16
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC12.7mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS61016P25 Insexskruv, platt, 18 x 8 rostfritt stål M6 x 1.00, 16 mm storlek, 25pk
183SEK /packa