Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMHEXB61050P25 Insexskruv, M6 x 1.00, 50 mm storlek, rostfritt stål, icke-gradig, 25Pk | AH7CFR 36RH98

FOREVERBOLT FBMHEXB61050P25 Insexskruv, M6 x 1.00, 50 mm storlek, rostfritt stål, oklassad, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CFR Modell: FBMHEXB61050P25Korsreferens: 36RH98

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

355SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
FinishNL-19 (SM)
GradeA2
Huvudhöjd4mm
Head TypHex
Huvudets bredd10mm
Längd50ft.
Min. Trådlängd50mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61050P25 Insexskruv, M6 x 1.00, 50 mm storlek, rostfritt stål, oklassad, 25pk
355SEK /packa