Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61016P100 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M6 x 1.00, 16mm Size, 100Pk | AH7CMC 36RK25

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61016P100 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M6 x 1.00, 16 mm storlek, 100 pk

Finns i lager
Artikel: AH7CMC Modell: FBMSHCAPS61016P100Korsreferens: 36RK25

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

529SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypCylindrisk
Längd16
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61016P100 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M6 x 1.00, 16 mm storlek, 100 pk
529SEK /packa