FOSTORIA F-30-342-TH Infrared Quartz Electric Heater, 5000 W Watt Output, 208 V AC, 1-Phase, Hardwired | CV3RUW 786LG5

FOSTORIA F-30-342-TH Infraröd kvarts elektrisk värmare, 5000 208 W watt, 1 V AC, XNUMX-fas, fast

Finns i lager
Artikel: CV3RUW Modell: F-30-342-THKorsreferens: 786LG5

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 416 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusfinishAmpsBtuH-utgångHusets materialInomhus UtomhusLängdMonteringsplatsPris
FOSTORIA 222-30-TH-480V Elektrisk infraröd värmare 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektrisk infraröd värmare--10,91820 Mätare galvaniseradInomhus Utomhus24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Elektrisk infraröd värmare 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektrisk infraröd värmare--10,918Rostfritt stålInomhus Utomhus24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Elektrisk infraröd värmare 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektrisk infraröd värmare--10,91820 Mätare galvaniseradInomhus Utomhus24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Elektrisk infraröd värmare 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektrisk infraröd värmare--10,918Rostfritt stålInomhus Utomhus24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Elektrisk infraröd värmare 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektrisk infraröd värmare--10,91820 Mätare galvaniseradInomhus Utomhus24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Elektrisk infraröd värmare 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektrisk infraröd värmare--10,918Rostfritt stålInomhus Utomhus24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Elektrisk infraröd värmare 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektrisk infraröd värmare--17,06020 Mätare galvaniseradInomhus Utomhus33 "--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOSTORIA F-30-342-TH Infraröd kvarts elektrisk värmare, 5000 208 W watt, 1 V AC, XNUMX-fas, fast
15 416 kr /enhet