Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U Variabel frekvensomformare 1/2 Hp 380-480v | AD2ZPF 3XA40

FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U Variabel frekvensomriktare 1/2 Hk 380-480v

Finns i lager
Artikel: AD2ZPF Modell: FRN0002C2S-4UKorsreferens: 3XA40
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
4 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignal0-10VDC, 0-5VDC eller 4 till 20mA
Kontroll metodV / F-kontroll (förenklad vridmoment-vektorkontroll)
Djup4.53 "
Typ av bildskärmLED
KapslingIP20
Höjd5.12 "
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Ingångsfas AC3
Inspänning380-480 VAC
Max. HP1/2
Max. Utgångsförstärkare1.5
Utfrekvensområde50 / 60 Hz
Utspänning380-460 VAC
SkyddÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning
Bredd4.33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Utgångsfas AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupTyp av bildskärmSkyddStarta momentBreddKapslingHöjdPris
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U Variabel frekvensomformare 1/8 Hp 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-3.15 "IP204.72 "2 764 kr
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U Variabel frekvensomriktare 1/4 hk 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-3.15 "IP204.72 "2 850 kr
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U Variabel frekvensomformare 1/2 Hp 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-3.15 "IP204.72 "3 181 kr
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U Variabel frekvensomformare 1 Hp 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-4.33 "IP205.12 "4 505 kr
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U Variabel frekvensomriktare 2 Hp 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-4.33 "IP205.12 "5 259 kr
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U Variabel frekvensomriktare 3 Hp 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-4.33 "IP205.12 "5 822 kr
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-6U Variabel frekvensomformare 1 Hp 115vac | AD2ZPL 3XA45 FRN0005C2S-6U200-230 VAC5.47 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-4.33 "IP205.12 "3 641 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U Variabel frekvensomriktare 1/2 Hk 380-480v
4 499 kr /enhet