Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Packning Fiber 1/16 Inch T 15 x 15 In | AE4TVJ 5MRT7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Packningsfiber 1/16 tum T 15 x 15 tum

Finns i lager
Artikel: AE4TVJ Modell: 5500Korsreferens: 5MRT7
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
483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackningsark
FärgGrå
Längd15 "
MaterialOorganiska fibrer med ett nitrilbindemedel
Max. Tryck1200 psi
MetalldetekterbarNej
Rörstorlek15 x 15 "
Temp. Räckvidd-100 till 800 F.
Tjocklek1 / 16 "
Typark
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod6815994070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekBreddPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Packning Fiber 1/16 Inch T 30 x 30 In | AE4TVL 5MRT9 550030 "30 x 30 "30 "1 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Packningsfiber 1/16 tum T 15 x 15 tum
483SEK /enhet