Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Packningsfiber, 1200 PSI, Nitrilbindemedel | AE4TVK 5MRT8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 packningsfiber, 1200 PSI, nitrilbindemedel

Finns i lager
Artikel: AE4TVK Modell: 5500Korsreferens: 5MRT8
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
846SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackningsark
FärgGrå
Längd15 "
MaterialOorganiska fibrer med ett nitrilbindemedel
Max. Tryck1200 psi
MetalldetekterbarNej
Rörstorlek15 x 15 "
Temp. Räckvidd-100 till 800 F.
Tjocklek1 / 8 "
Typark
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Syntetfiberark med blandad nitrilkonstruktion för förbättrad termisk stabilitet för kontinuerlig drift, även under temperaturer upp till 550 ° F
    • Konstruerad för att ge krypavslappning och förbättrad vridmomenthållningskapacitet

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekBreddPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Packning Fiber 1/8 tum T 30 x 30 In | AE4TVM 5MRU0 550030 "30 x 30 "30 "2 696 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 packningsfiber, 1200 PSI, nitrilbindemedel
846SEK /enhet