GENERAC RTG16EZA1 Automatisk överföringsomkopplare 100a grå | AF7GYD 21AC97

GENERAC RTG16EZA1 Automatisk överföringsbrytare 100a Grå

Finns i lager
Artikel: AF7GYD Modell: RTG16EZA1Korsreferens: 21AC97

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk överföringsbrytare
FärgGrå
Djup9"
KapslingsmaterialStål
Höjd35 "
InstallationManuell
Max. Förstärkare100, 16 kretsbrytare
Max. Trådstorlek18
NEMA kapslingstyp1
Fas1
Upprepa träningscykeln7
Avkänningsgenerator HzJa
Avkänning av linjefelJusterbar
Sensing Under VoltJusterbar
Spänning120/240
Garanti5 år.
Bredd27.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.29
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8536908085

Produktinformation:

    • 2-trådsstart (Ja)
    • Automatisk träning (Ja)
    • Lastövergångstyp (öppen)
    • Låsbar (Nej)
    • Manuell åsidosättning (Ja)
    • Max. Antal tandembrytare (0)
    • Tidsfördröjning Neutral (Nej)
    • Tidsfördröjning Överföring (Ja)
    • Tidsfördröjning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. FörstärkareMax. TrådstorlekBreddPris
GENERAC RTG10EZA1 Automatisk överföringsomkopplare 50a grå | AF7GYC 21AC95 RTG10EZA13-4 / 5 "22 1 / 5 "50, 10 kretsbrytare14-1 / 0 AWG15 2 / 5 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RTG16EZA1 Automatisk överföringsbrytare 100a Grå
14 408 kr /enhet