Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK FBH36TE015R Effektbrytare 15a 3p 347/600vac Lugg | AE8DQX 6CNK2

GENERAL ELECTRIC FBH36TE015R Strömbrytare 15a 3p 347 / 600vac Lug

Finns i lager
Artikel: AE8DQX Modell: FBH36TE015RKorsreferens: 6CNK2

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 186 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning347 / 600 VAC
LUFT @ 480VAC100kA
LUFT @ 600VAC35kA
Amps15
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup3.8 "
Ram storlek100A / FB
Höjd6.5 "
Max. AIR-betyg100kA
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddLUFT @ 240VACLUFT @ 277VACLUFT @ 480VACLUFT @ 600VACAmpsAntal polerFasPris
GENERAL ELECTRIC FBH26TE035R Strömbrytare 35a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQM 6CNJ3 FBH26TE035R2.7 "200kA-100kA35kA352146 566 kr
GENERAL ELECTRIC FBH26TE040R Strömbrytare 40a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQN 6CNJ4 FBH26TE040R2.7 "200kA-100kA35kA402146 566 kr
GENERAL ELECTRIC FBH26TE045R Strömbrytare 45a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQP 6CNJ5 FBH26TE045R2.7 "200kA-100kA35kA452146 566 kr
GENERAL ELECTRIC FBH26TE050R Strömbrytare 50a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQQ 6CNJ6 FBH26TE050R2.7 "200kA-100kA35kA502146 566 kr
GENERAL ELECTRIC FBH26TE060R Strömbrytare 60a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQR 6CNJ7 FBH26TE060R2.7 "200kA-100kA35kA602146 566 kr
GENERAL ELECTRIC FBH26TE080R Strömbrytare 80a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQU 6CNJ9 FBH26TE080R2.7 "200kA-100kA35kA802159 858 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK FBH26TE090R Effektbrytare 90a 2p 347/600vac Lugg | AE8DQV 6CNK0 FBH26TE090R2.7 "200kA-100kA35kA902159 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBH36TE015R Strömbrytare 15a 3p 347 / 600vac Lug
60 186 kr /enhet