Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK THQB32080 Strömbrytare 3pol 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3

GENERAL ELECTRIC THQB32080 Effektbrytare 3polig 80a Thq 240v 10ka

Finns i lager
Artikel: AC9PWB Modell: THQB32080Korsreferens: 3HXX3
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
2 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Växelspänning240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
Amps80
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.38 "
Ram storlekTHQ
Längd3.28 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek1/0 AWG
Min. Trådstorlek6 AWG
Antal poler3
TerminalanslutningJuli
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)8.33
Fartygets längd (cm)6.03
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddAIC-betygAmpsStrömbrytartypMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB32020 Strömbrytare 3pol 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3 THQB320203"-20Standard8 AWG14 AWG3Skruvklämma1 398 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB32030 Strömbrytare 3-polig 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30Standard8 AWG14 AWG3Skruvklämma1 398 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB32070 Strömbrytare 3-polig 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70Standard3 AWG8 AWG3Juli1 646 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB32100 Strömbrytare 3pol 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100Standard1/0 AWG6 AWG3Juli2 002 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB2170ST1 Bult på strömbrytare Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70AStandard, 120V stunt trip--2-3 114 kr
RFQ
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB2180 Bult på strömbrytare Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80AStandard--2-1 255 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB2180ST1 Bult på strömbrytare Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8VZX THQB2180ST12"10kAIC @ 120V80AStandard, 120V stunt trip--2-3 114 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB32080 Effektbrytare 3polig 80a Thq 240v 10ka
2 002 kr /enhet