Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GENOVA 54705 Armbåge PVC 100 psi @ 180 grader F 1/2 tum Rörstorlek | AG4KJN 34CD97

GENOVA 54705 Armbåge PVC 100 psi @ 180 grader F 1/2in rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AG4KJN Modell: 54705Korsreferens: 34CD97
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
16SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypNav
Max. Tryck100 psi vid 180 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Antal hål2
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GENOVA 62830 Armbåge PVC 30 schema vit 3 tum rörstorlek | AG4KJZ 34CE10 628303"11SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENOVA 54705 Armbåge PVC 100 psi @ 180 grader F 1/2in rörstorlek
16SEK /enhet