GENTEQ

I mer än 30 år har Genteq (ett varumärke från Regal-Beloit) varit en ledande tillverkare av elmotorer och kondensatorer för applikationer inom fordons-, marin-, livsmedels- och HVAC-industrin. Läs mer

Filter

Pneumatik

GA5565K005

Motorer

MD54722S0016505V6503V5KCP39PGS931SGA493GA460GA49403-005WMD5411S6410MD5469

Pneumatik Filter

Delar

Om GENTEQ

Dess omfattande katalog inkluderar kondensatorer, fläkt/motorstyrenheter och kondensatorfläkt och ersättningsmotorer. Genteq borstlösa ECM-motorer är HVAC-motorer som har en inbyggd mikroprocessorstyrenhet för att styra motorhastigheten. Dessa AC-motorer är mer energieffektiva i jämförelse med AC-motorer för allmänna ändamål. De är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion och kan köras vid en maximal omgivningstemperatur på 55 grader C. Genteq kondensatorer är utformade för att kontinuerligt justera fasförskjutning eller ström till motorns lindningar för att leverera ett högt vridmoment. Dessa kondensatorer har metalliserad polypropenfilm för att ge självuppvärmningskontroll och mycket låg dielektrisk förlust för motorer. Dessa CSA-certifierade kondensatorer är idealiska för användning endast på låga frekvenser som 50 och 60 Hz, med en tolerans på +/-6 % inom temperaturområdet 40 till 70 grader C. Genteq kondensatorer är utrustade med UL-erkända, tryckkänsliga brytare som kan avbryta tillgängliga felströmmar upp till 10000 XNUMX ampere. Dessa enheter har aluminiumhölje och stålkåpor för att motstå korrosion.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Genteq-motorer korsar individuella referenser till motsvarande Dayton- eller Century-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrentmotor som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Genteq-motor tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Genteq-motorer sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Genteq-motorer med bud och flygfrakt för minimala stillestånd.

Större handelsnamn

EON motorer

Dessa motorer används för lufthanterare, HVAC-ugnar, fläktfilter och system med variabel luftvolym. De har en ECM-verktygslåda baserad programmeringsprogramvara och erbjuder drift med variabel hastighet från fr...Läs mer 

Ensite Motors

Dessa borstlösa DC-motorer med konstant vridmoment drivs av Near Field Communication-teknik (NFC) för att möjliggöra programmering genom appen utan att manuellt driva motorn. Dessa motorer har en i...Läs mer 

Evergreen EM-motorer

De är designade för att ersätta direktdrivna fläktmotorer i lufthanterare och lätta kommersiella inomhusugnar som ursprungligen designades med standard ECM-motorer. Dessa Genteq-motorer fea...Läs mer 

GENTEQ konkurrensfördelar

FORTIFI-system

Drivs av Perceptiv intelligens, Genteq FORTIFI-system är ett komplett ekosystem av sensorer, motorer, mjukvara och hårdvara för övervakning och kontroll av komponenter för att hålla kylutrustning igång. De hjälper utrustning att hålla sig online och i fungerande skick, vilket minskar underhållskostnaderna och rapporterar livsmedelssäkerhet. Dessa FORTIFI-system skickar realtidsmeddelanden om driftsparametrar som förändringar i fläkthastighet, temperatur och motoreffekt, när de går utanför deras räckvidd. De underlättar för användare att styra fläkthastigheterna manuellt var som helst, bara via en internetanslutning.

Vanliga frågor

Var kan jag montera kontrollern på en Regal heb eller dec star?

De tre standardalternativen för styrenhetsmontering är sidopanelmontering, motormontering (endast radiell) och scrollmontering.

Var tillverkas Genteq-kondensatorer?

Genteq kondensatorer tillverkas i Fort Wayne, Indiana.

Är Genteq ECM-produkter UL erkända?

Ja, Genteq ECM-produkter är UL-godkända.