Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 835-005 Adapter 1/2 tum Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAE 6NG76

GEORG FISCHER 835-005 Adapter 1/2 tum Fnpt x Slip Socket Pvc

Finns i lager
Artikel: AE9YAE Modell: 835-005Korsreferens: 6NG76

Få det Maj 20, Måndag
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x uttag
Max. Tryck424 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 835-002 Adapter 1/4 tums uttag x Fpt Pvc | AD2RFW 3TNT5 835-002FNPT x uttag424 psi vid 73 grader F.1 / 4 "113SEK
GF PIPING SYSTEMS 835-003 Adapter 3/8 tums uttag x Fpt Pvc | AD2RFX 3TNT6 835-003FNPT x uttag424 psi vid 73 grader F.3 / 8 "121SEK
GF PIPING SYSTEMS 835-007 Adapter 3/4 tum Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAF 6NG77 835-007FNPT x uttag344 psi vid 73 grader F.3 / 4 "85SEK
GF PIPING SYSTEMS 835-010 Adapter 1 tum Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAG 6NG78 835-010FNPT x uttag315 psi vid 73 grader F.1"139SEK
GF PIPING SYSTEMS 835-012 Adapter 1-1 / 4 tum Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAH 6NG79 835-012FNPT x uttag260 psi vid 73 grader F.1.25 "213SEK
GF PIPING SYSTEMS 836-060N Adapter 6 tums uttag Pvc | AF7RAM 22JY73 836-060NSocket150 psi vid 73 grader F.6"3 600 kr
GF PIPING SYSTEMS 836-080N Adapter 8 In Sockel Pvc | AF7RAN 22JY74 836-080NSocket150 psi vid 73 grader F.8"4 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 835-005 Adapter 1/2 tum Fnpt x Slip Socket Pvc
51SEK /enhet