Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 849-005 Plug 1/2 inch Spigot Pvc | AF7RAZ 22JY85

GEORG FISCHER 849-005 Stickkontakt 1/2 tums tapp Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7RAZ Modell: 849-005Korsreferens: 22JY85
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
54SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypTapp
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GF RÖRNINGSSYSTEM 849-007 Plug 3/4 tums tapp Pvc | AF7RBA 22JY86 849-0073 / 4 "59SEK
GF PIPING SYSTEMS 849-010 Plug 1 Inch Pigot Pvc | AF7RBB 22JY87 849-0101"66SEK
GF PIPING SYSTEMS 849-015 Plug 1-1 / 2 Inch Spigot Pvc | AF7RBC 22JY88 849-0151.5 "90SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 849-020 Plug 2 Inch Spigot Pvc | AF7RBD 22JY89 849-0202"118SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 849-040 Plug 4 tums tapp Pvc | AF7RBE 22JY90 849-0404"647SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 849-005 Stickkontakt 1/2 tums tapp Pvc
54SEK /enhet