Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 851-025 Massiv fläns 2 1/2 tums uttag Pvc grå | AC3AEM 2PMK6

GEORG FISCHER 851-025 Solid fläns 2 1/2 tums hylsa Pvc grå

Finns i lager
Artikel: AC3AEM Modell: 851-025Cross Ref: 2:6
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
330SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast fläns
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.7"
Rörstorlek2.5 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.47
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GF RÖRNINGSSYSTEM 851-005 Massiv fläns 1/2 tums hylsa Pvc grå | AC3AEG 2PMK1 851-005SocketFast fläns43.5 "1 / 2 "133SEK
GF PIPING SYSTEMS 851-007 Solid fläns 3/4 tums uttag Pvc grå | AC3AEH 2PMK2 851-007SocketFast fläns43-57 / 64 "3 / 4 "161SEK
GF PIPING SYSTEMS 851-012 Massiv fläns 1 1/4 tums uttag Pvc grå | AC3AEK 2PMK4 851-012SocketFast fläns44-41 / 64 "1.25 "186SEK
GF PIPING SYSTEMS 851-015 Massiv fläns 1 1/2 tums hylsa Pvc grå | AC3AEL 2PMK5 851-015SocketFläns45"1.5 "182SEK
GF PIPING SYSTEMS 851-030 Massiv fläns 3 tums uttag Pvc grå | AC3AEN 2PMK7 851-030SocketFast fläns47.5 "3"379SEK
GF PIPING SYSTEMS 852-025 Massiv fläns 2 1/2 tum Fpt Pvc Grå | AC3AEP 2PMK8 852-025FNPTFast fläns47"2.5 "707SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 852-030 Massiv fläns 3 tum Fnpt Pvc | AC3AEQ 2PMK9 852-030FNPTFast fläns47.5 "3"706SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 851-025 Solid fläns 2 1/2 tums hylsa Pvc grå
330SEK /enhet