Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9848-020 Cap Cpvc 80 2 tum Fnpt 202 Psi At 73f | AC2ZZZ 2PLV6

GEORG FISCHER 9848-020 Cap Cpvc 80 2 tum Fnpt 202 Psi At 73f

Finns i lager
Artikel: AC2ZZZ Modell: 9848-020Korsreferens: 2PLV6
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
544SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck202 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek2"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9847-025 Cap Cpvc 80 2-1 / 2 Inch 425 Psi At 73f | AB3UZK 1VGT2 9847-025Socket425 psi @ 73 grader F.210 grader F2.5 "777SEK
GF PIPING SYSTEMS 9847-030 Cap 80 3-tums halkuttag 375 Psi At 73f | AB3UZM 1VGT4 9847-030Socket375 psi @ 73 grader F.210 grader F3"837SEK
GF RÖRSYSTEM 9847-040 Cap 80 4 Inch Slip Socket 324 Psi At 73f | AB3UZP 1VGT6 9847-040Socket324 psi @ 73 grader F.210 grader F4"848SEK
GF PIPING SYSTEMS 9847-010 Cap 80 1 tum Slip Socket 630 Psi At 73f | AC2ZZR 2PLU8 9847-010Socket630 psi @ 73 grader F.210 grader F1"212SEK
GF RÖRSYSTEM 9848-003 Cap Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AC2ZZT 2PLU9 9848-003FNPT424 psi @ 73 grader F.210 grader F3 / 8 "113SEK
GF PIPING SYSTEMS 9848-005 Cap Cpvc 80 1/2 tum Fnpt 424 Psi At 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005FNPT424 psi @ 73 grader F.210 grader F1 / 2 "105SEK
GF PIPING SYSTEMS 9848-007 Cap Cpvc 80 3/4 inch Fnpt 344 Psi At 73f | AC2ZZV 2PLV2 9848-007FNPT344 psi @ 73 grader F.210 grader F3 / 4 "150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9848-020 Cap Cpvc 80 2 tum Fnpt 202 Psi At 73f
544SEK /enhet