GLEASON GR70041404 Flat elkabel PVC 12 / 4c 1 fot Längd | AA2UXT 11C514

GLEASON GR70041404 Platt elektrisk kabel PVC 12/4c 1 fot Längd

Finns i lager
Artikel: AA2UXT Modell: GR70041404Korsreferens: 11C514

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt elektrisk kabel
Amps33
FärgSvart
Ledarstorlek12 AWG
ledare4
Höjd0.26 "
Längd1"
Temp. Räckvidd-40C till + 105C
TypPVC-jacka, 600V
Vikt / ft.0.16 lb
Bredd0.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsLedarstorlekHöjdBreddPris
GLEASON GR70041212 Platt elkabel PVC 16 / 12c 1 fot Längd | AA2UXN 11C510 GR700412121416 AWG0.225 "1.7 "138SEK
GLEASON GR70041304 Flat Elkabel PVC 14 / 4c 1 fot Längd | AA2UXP 11C511 GR700413042714 AWG0.24 "0.69 "50SEK
GLEASON GR70041308 Flat elkabel PVC 14 / 8c 1 fot Längd | AA2UXQ 11C512 GR700413081914 AWG0.24 "1.29 "143SEK
GLEASON GR70041312 Flat elkabel PVC 14 / 12c 1 fot Längd | AA2UXR 11C513 GR700413121914 AWG0.24 "1.82 "170SEK
GLEASON GR70041408 Flat elkabel PVC 12 / 8c 1 fot Längd | AA2UXU 11C515 GR700414082312 AWG0.26 "1.44 "165SEK
GLEASON GR70041504 Flat elkabel PVC 10 / 4c 1 fot Längd | AA2UXV 11C516 GR700415044410 AWG0.29 "0.89 "121SEK
GLEASON GR70041604 Flat elkabel PVC 8 ​​/ 4c 1 fot Längd | AA2UXW 11C517 GR70041604608 AWG0.375 "1.225 "194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GLEASON GR70041404 Platt elektrisk kabel PVC 12/4c 1 fot Längd
73SEK /enhet