Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Push/Pull Spak Låsset, Heavy Gauge Stål | AC3EMZ 2RXW5

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Push/Pull Spak Låsset, kraftigt stål

Finns i lager
Artikel: AC3EMZ Modell: HL6-US26D-5-ASKorsreferens: 2RXW5
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
5 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPush-Pull-spak
Baksida5"
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Passage
Grade1
Hantera materialKraftigt stål
NyckelOkänd
Plats TypInstitutionell
LåssatsfunktionPassage
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Strike-typASA strejk
StilPaddel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.106
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Snygg design med kort kastvinkel; gör att dörren kan öppnas med en försiktig tryck- eller dragåtgärd, även när händerna är fulla
    • Konstruerad för kommersiella och institutionella dörrar upp till 1-3 / 4 tum tjocka, enkla elddörrar (brandklassad i 3 timmar)
    • Kan monteras i något av följande 6 lägen: handtag nedåt, handtag uppåt, ett handtag uppåt, ett handtag nedåt (antingen tryck eller dra), handtagen pekar bort från spärren och handtagen pekar mot spärren

Produktvarianter

ProduktModellBaksidaFinishHantera materialPlats TypPris
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-2-AS Heavy Duty Push / pull Spärrlås | AC3EMY 2RXW4 HL6-US26D-2-AS2.75 "Satin ChromeKraftigt stålInstitutionell4 970 kr
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Heavy Duty Push / pull Spärrlås | AC3ENA 2RXW6 HL6-US32D-2-AS2.75 "Rostfritt stålKraftigt stålInstitutionell6 236 kr
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-5-AS Heavy Duty Push / pull Spärrlås | AC3ENB 2RXW7 HL6-US32D-5-AS5"Rostfritt stålKraftigt stålInstitutionell5 983 kr
GLYNN JOHNSON HL6-2-AS US26D AM Kraftfullt tryck / dragspaklås | AD6VKT 4AYC7 HL6-2-AS US26D AM2.75 "Antimikrobiell satinkromZink Kromat Kraftigt stålKommersiell7 385 kr
GLYNN JOHNSON HL6-5-AS US26D AM Låsset för kraftigt tryck / dragspak | AD6VKU 4AYC8 HL6-5-AS US26D AM5"Antimikrobiell satinkromZink Kromat Kraftigt stålKommersiell7 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Push/Pull Spak Låsset, kraftigt stål
5 480 kr /enhet