Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Tänder 8m Pitch 20m Bred | AD2GQH 3PEA9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Tänder 8m Pitch 20m Bred

Finns i lager
Artikel: AD2GQH Model: P22-8M-20-1/2 MPBKorsreferens: 3PEA9
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
2 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bore Dia.1 / 2 "
HåltypBPM
Flänsdia.65.0mm
MaterialGjutjärn
Max. Borra1.19 "
Antal spår22
Utanför Dia.54.660mm
Tonhöjd8 mm
Pitch Dia.56.020mm
Bredd28.6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHåltypFlänsdia.Antal spårUtanför Dia.TonhöjdPitch Dia.BreddPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P72-8M-85-E Kedjehjul-72tänder 8m Pitch 85m Bred | AD2GRL 3PEF8 P72-8M-85-EBushad193.0mm72181.970mm8 mm183.350mm119.9mm7 384 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P60-14M-40-E Sprkt-60 Tänder 14m tonhöjd 40m bred | AD2LLT 3RAV9 P60-14M-40-EBushad280.9mm60264.590mm14 mm267.380mm58.2mm9 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Tänder 8m Pitch 20m Bred
2 643 kr /enhet