GRAINGER 13R503 Skåp, 60 x 30 x 60 tum, 54.9 cu.ft., brun, stål | AA6BWT 112

GRAINGER 13R503 Skåp, 60 x 30 x 60 tum, 54.9 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BWT Modell: 13R503Korsreferens: 112

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
Stängd längd60 "
FärgTan
Djup30 "
Lådkapacitet150 Ibs
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd60 "
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor7
Antal handtag2
Antal hyllor4
Antal medar6
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Lagringskapacitet54.9 cu. ft.
StilSkåp
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 301.95
Fartygets höjd (cm)156.21
Fartygets längd (cm)154.43
Fartygets bredd (cm)79.76
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Detta skåp ger ett stort utrymme för att säkra verktyg på utomhus- och inomhusarbetsplatser. Det tillåter viktig utrustning eller verktyg att stanna på plats för snabb åtkomst.

Funktioner:

  • Detta skåp har ett låssystem med 7-gauge förstärkt låshus och en 3-punktsspärr för skydd mot stöld.
  • Den har 16-gauge stålkonstruktion med helbågsvetsade sömmar för strukturell styvhet och tål tuffa arbetsförhållanden.
  • Detta skåp är utrustat med starka, försänkta sidohandtag som möjliggör ökad rörlighet och skydd mot skador under transport.
  • Den har en bekväm fotspärr som snabbt öppnar dörrarna till verktygsskåpet med bara ett enda tryck på användarens fot.
  • Detta skåp har rullager för smidig glidning av lådor.
  • Den levereras med förstansade medar som säkerställer enkel montering av hjul.
  • Den har en topphylla i full längd för förvaring av långa föremål och 2 hyllor på vänster sida av skåpet med en låsbar låda på höger sida.
  • Detta skåp har dessutom tre 2.5-tums djupa lådor med lastkapacitet upp till 50 lb och fyra 6-tums djupa lådor med lastkapacitet upp till 75 lb.

Vanliga frågor och svar:

F. Är detta skåp korrosionsbeständigt?

S. Ja, den har pulverlackerad finish för motståndskraft mot korrosion.

F. Vilken lagringskapacitet har detta skåp?

A. Den har en lagringskapacitet på 54.9 cu.ft.

F. Vilka är fördelarna med infällda draghandtag?

A. Försänkta draghandtag sparar utrymme eftersom de sjunker ner i själva produkten. De har flera greppytor, vilket gör dem mindre olycksbenägna.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R503 Skåp, 60 x 30 x 60 tum, 54.9 cu.ft., brun, stål
59 479 kr /enhet